CATI 50 FC MB63A/B MB Modulares Ausbohrsystem mit Raupen-ADB-Formflächenkontakt-Kegelschäften.

Artikel-Nr.: L23900 313
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23900 313
EAN / GTIN 7291075304664
Herstellernummer 4559719

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Schnittstellengröße (CSI): MB63
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Kraglänge (LPR): 2.2″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb